Beli sandblast kaca di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Stiker Kaca
    Mulai

    Rp3.599.900

    Non Brand Stiker Kaca
    Deskripsi:
    Stiker dekoratif yang ditempelkan pada kaca untuk memberikan efek buram atau membatasi pandangan.
    atribut:
    • Material: Poliester blur
    • Finishing: Blur polos
    • Width (mm): 1500
    • Length (mm): 25000
  2. King Tape Protection Tape
    Mulai

    Rp1.399.900

    King Tape Protection Tape
    Deskripsi:
    Digunakan untuk : Kaca, Aluminum, Stainless Steel
    atribut:
    • Width (mm): 1220
    • Film Material: PE
  3. GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp539.900

    GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big Hook
    Deskripsi:
    - Double lanyard with absorber- 4 Adjustable point- D-ring- 100% polyester- Webbing width 50mm- Tool bag- Stitching rope- Pro forged hook- +big carabiner
    atribut:
    • Material: Polyester
    • Maximum Load Capacity (kg): +- 125
    • Rope Length (cm): +- 135
    • Webbing Width (mm): 50
  4. Takikossai Glass Film
    Mulai

    Rp3.699.900

    Takikossai Glass Film
    atribut:
    • Length (mm): 50000
    • Type: Sandblast
    • Width (mm): 1200
  5. Wipro Sand Blasting Tank (Tangki Sandblasting Portabel)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Wipro Sand Blasting Tank (Tangki Sandblasting Portabel)
    atribut:
    • Color: Red
    • Hose Length (m): 2.5
    • Working Pressure (psi): 60-125
    • Working Pressure (CFM): 6-25
  6. TRUSCO Window Film
    50%
    Mulai

    Rp99.900

    TRUSCO Window Film
    Deskripsi:
    39
    atribut:
    • Length (m): 1.8
    • Thickness (mm): 0.065
    • Material: Polyester Film
    • Purpose of Use: Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery.
  7. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  8. 3M Film for Window Glass Graphia 001
    Mulai

    Rp699.900

    3M Film for Window Glass Graphia 001
    atribut:
    • Solar Radiation Transmittance: 0.71
    • UV Transmittance: 1% or less
    • Color: translucent
    • Width (m): 0.92
    • Length (m): 1.8
    • Thickness (mm): 0.3
    • Material: Vinyl chloride resin film
    • Solar Radiation Transmittance (%): 71
    • UV Transmittance (%): 1 or less
  9. 3M Scotchtint Crime Prevention Film
    Mulai

    Rp729.900

    3M Scotchtint Crime Prevention Film
    atribut:
    • Adhesion Strength (N/25mm): 12
    • Material: Polyester Film
    • Tensile Strength (N/25mm): 1275
    • Type: Sheet type
  10. NCR Sandblast Hose
    Mulai

    Rp6.399.900

    NCR Sandblast Hose
    Deskripsi:
    For conveying abrasive sandblasting materials in cleaning and blasting metal, casting and concrete surfaces.
  11. JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)
    Mulai

    Rp15.999.900

    JTC Deluxe Sand Blaster Cabinet (Filling Cabinet)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Cabinet Dimensions (mm): 765x510x715
    • Ceramic Nozzle (Ø mm): 5, 6, 7
    • Working Capacity (Gallons): 30
  12. monotaro Blast Abrasive Material A Type (Brown Fused Alumina)
    Mulai

    Rp399.900

    monotaro Blast Abrasive Material A Type (Brown Fused Alumina)
    Deskripsi:
    Brown fused alumina abrasive, which is widely used in general. It can be used as sandblast or general abrasive.. Removing rust, peeling off paint, removing carbon, adjusting base before paintingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Center Particle Size (micro m): 355 to 300
    • Hardness: New Morse: 12, Knoop: HK2020
    • Grain Size: #46
    • Component: Aluminium Oxide, Silicon Dioxide, Ferric Oxide, Titanium Oxide
    • Specific Gravity (g/cm³): 3.97 (True Specific Gravity), 1.60-1.80 (Casual Density).
  13. CLEMCO Blast Suit
    Mulai

    Rp9.299.900

    CLEMCO Blast Suit
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  14. Purfequ Glass Beads Sandblast
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp419.900

    Purfequ Glass Beads Sandblast
    Deskripsi:
    • Glass beads adalah bahan jenis baru dengan aplikasi luas dan kinerja khusus. Ini memiliki keunggulan bobot yang ringan, konduktivitas termal yang rendah, kekuatan tinggi dan sifat kimia yang stabil. Permukaan Glass beads memiliki sifat minyak hidrofilik dan hidrofobik setelah perlakuan khusus, yang sangat mudah terdispersi dalam sistem bahan organik.
  15. GVS RPB Heavy Duty Blast Suit
    Mulai

    Rp6.799.900

    GVS RPB Heavy Duty Blast Suit
    atribut:
    • Item: Blast Suit
    • UNSPSC: 31160000
  16. Non Brand Abrasive Blasting Media
    Mulai

    Rp679.900

    Non Brand Abrasive Blasting Media
    Deskripsi:
    White aluminum oxide is a jagged, reusable iron-free abrasive blasting media that is more pure than brown aluminum oxide for use on high-purity workpieces, such as those found in medical and aerospace applications.
  17. MARSH Stencil Machine
    Mulai

    Rp699.900

    MARSH Stencil Machine
    Deskripsi:
    Stencil cutting machines save time when used on reusable containers since the containers don't have to be re-labeled for each use. These machines are compatible with individual shipping stencil oil boards. They are not compatible with shipping stencil oil board rolls.
Daftar Harga sandblast kaca Terbaru October 2026
Non Brand Stiker KacaRp3.599.900
King Tape Protection TapeRp1.399.900
GOSAVE Full Body Harness Pro Absorber Double Big HookRp539.900
Takikossai Glass FilmRp3.699.900
Wipro Sand Blasting Tank (Tangki Sandblasting Portabel)Rp3.299.900
KANTOOL Test Ball PlugRp3.299.900
TRUSCO Window FilmRp99.900
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
3M Film for Window Glass Graphia 001Rp699.900
3M Scotchtint Crime Prevention FilmRp729.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)